SB-2300 スーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセット ワイズ 25595266 SB-2300 スーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセット ワイズ 25595266 SB-2300 スーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセット ワイズ 25595266 SB-2300 スーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセット ワイズ 25595266

スーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25595266 品番SB-2300
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

曲げ部分を熱間曲げ加工をすることで強度を高めています。
ボールポイントでありながら、先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。
コンパクトで携帯性に優れ、工具箱への収まりも良く、保管しやすいです。
狭いところで取り回しのしやすいトリプルハンドルがセットになっています。

用途六角穴付きボルトの締結や取り外しに。 付属品トリプルハンドル、ホルダ トラスコ品番257-0244 セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 材質特殊クロムバナジウム鋼(SNCM20V) 全長(mm)203 入数(本)9
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※使用時には必ず保護具を着用してください。
※ネジの回転が止まってから、なお45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、作業者の保護具が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする