04-002-9 耐薬品手袋 アルファテック アンセル 25595318 04-002-9 耐薬品手袋 アルファテック アンセル 25595318 04-002-9 耐薬品手袋 アルファテック アンセル 25595318 04-002-9 耐薬品手袋 アルファテック アンセル 25595318

耐薬品手袋 アルファテック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード25595318 品番04-002-9
参考基準価格(税別)¥1,738 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。
人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。
耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。
FDAとEUの食品コンプライアンス取得。

用途食品加工作業石油とガス触れる作業メンテナンス作業化学物質を扱う作業。 トラスコ品番257-9535 材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン) 厚さ(mm)1.9 ブルー サイズL 全長(cm)30 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)23.8 滑り止め効果PVC ニトリル EN374規格3131A
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.34MB)

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする