※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6006466 ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2 UVEX(ウベックス) 25595327 6006466 ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2 UVEX(ウベックス) 25595327 6006466 ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2 UVEX(ウベックス) 25595327 6006466 ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2 UVEX(ウベックス) 25595327

ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25595327 品番 6006466
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

湿気の多い/油性エリアに最適な組立作業用の安全手袋です。
柔軟な滑り止めアクアポリマープロコーティングは、汚れや撥湿性に優れています。
竹とポリアミド(PA)/エラスティンのライナーは吸湿性が高く、肌に快適で、優れた機能を提供します。

用途精密作業、組み立て、メンテナンス トラスコ品番242-8969 材質繊維部:竹ビスコース/ナイロン/ポリアミド(PA)/エラスティン、すべり止め部:ニトリル/アクアポリマープロ ブルー/アンスラサイト サイズXS 全長(cm)22.0 中指長(cm)7.0 材質(すべり止め)あり 手のひらまわり(cm)15.0 ゲージ数15 アズワン品番65-1956-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする