UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
UVEX(ウベックス)の 酸、アルカリ用手袋
ニトリルゴム手袋 ユニライト 7710F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25595388
品番
6027869
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
全面コーティングによりウエットおよびオイリーな作業に適しています。
高いグリップ性を発揮します。
用途
建築および金属産業、保守、石油ガス、屋外作業
トラスコ品番
243-3739
材質
繊維部:ナイロン、コーティング:ニトリル
厚さ(mm)
2.5
色
ブルー/ブラック
サイズ
L
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.0
アズワン品番
65-1957-05