UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
UVEX(ウベックス)の 酸、アルカリ用手袋
耐薬品手袋 ユーケミ 3500
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25595406
品番
6018868
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
アセトンに優れた耐性があり、様々な洗剤、接着剤、溶剤にお使いいただけます。
用途
化学、印刷、塗装、金属加工、造船
トラスコ品番
243-3743
材質
繊維部:両面編みコットン、コーティング:ニトリル・ブタジエン・ゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.5
色
オレンジ
サイズ
M
全長(cm)
32.0
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
20.4
アズワン品番
65-1956-99