超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25595466 品番 NHG1000SP-BK-22.0
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
機能耐滑、通気性、軽量、耐油、耐薬品、抗菌 サイズ(cm)22 ブラック トラスコ品番129-3960 形状ハイカット 質量(kg)1 種類セーフティシューズ 材質(甲被)PVC 材質(底部)PVC 材質(先芯)ワイド樹脂 アズワン品番64-8067-64 材質(インソール)EVA全敷(通気穴付き) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする