※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6027867 ニトリルゴム手袋 ユニライト 7710F UVEX(ウベックス) 25595485 6027867 ニトリルゴム手袋 ユニライト 7710F UVEX(ウベックス) 25595485 6027867 ニトリルゴム手袋 ユニライト 7710F UVEX(ウベックス) 25595485 6027867 ニトリルゴム手袋 ユニライト 7710F UVEX(ウベックス) 25595485 6027867 ニトリルゴム手袋 ユニライト 7710F UVEX(ウベックス) 25595485

ニトリルゴム手袋 ユニライト 7710F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25595485 品番 6027867
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

全面コーティングによりウエットおよびオイリーな作業に適しています。
高いグリップ性を発揮します。

用途建築および金属産業、保守、石油ガス、屋外作業 トラスコ品番243-3741 材質繊維部:ナイロン、コーティング:ニトリルゴム 厚さ(mm)2.5 ブルー/ブラック サイズS 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)19.0 アズワン品番65-1957-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする