ミドリ安全
ミドリ安全の 安全長靴・長靴
ミドリ安全の 耐油長靴/衛生長靴
超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25595493
品番
NHG1000SP-BK-23.5
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。
異物などの目詰まりもしにくい構造です。
銀などの無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。
サイズ(cm)
23.5
足幅
EEE
色
ブラック
トラスコ品番
125-6227
形状
ハイカット
質量(kg)
2
種類
セーフティシューズ
長さ(cm)
35
材質(甲被)
PVC
機能
抗菌、耐滑、通気性、軽量、耐油、耐薬品性
JIS規格
JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO
材質(底部)
PVC
材質(先芯)
ワイド樹脂
アズワン品番
64-8067-67
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
EVA全敷(通気穴つき)
靴タイプ
長靴