耐薬品手袋 ユーケミ 3500

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25595494 品番 6018867
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
アセトンに優れた耐性があり、様々な洗剤、接着剤、溶剤にお使いいただけます。

用途化学、印刷、塗装、金属加工、造船 トラスコ品番243-3744 材質繊維部:両面編みコットン、コーティング:ニトリル・ブタジエン・ゴム(NBR) 厚さ(mm)0.5 オレンジ サイズS 全長(cm)32.0 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)19.6 アズワン品番65-1956-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする