アルティマオートトルク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25595528 品番ART120
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オートトルクフィードバック機能を搭載しています。
低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。
すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)
高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。

用途研削、研磨作業に。 付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0 仕様無段階変則ハンディルーター トラスコ品番257-6125 軸径(Φmm)2.35、3.0 全長(mm)161 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800〜12500 チャック内径(Φmm)2.34、3.0 入力電圧(V)18 定格時間(分)30 定格入力(VA)AC100〜240V 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)161 外径(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0 最大トルク(N・cm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする