ケースロック 700幅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25595589 品番 CL70SM
参考基準価格(税別)¥27,640 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。
荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。
ベルト幅が700mmに拡大されたことで、荷物が高く積み上げられたパレットにも安心してご利用いただけます。

用途パレット輸送時の荷崩れ防止に。 トラスコ品番255-7607 材質生地:ポリエステル、フラットバックル:アルミ 幅(mm)700 ブルー 長さ(m)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする