フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25595607 品番9790212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

軽量で人間工学に基づいた重心が自然な頭の姿勢をサポートし、首と背中への負担を最小限に抑えます。
頑丈なポリカーボネートバイザーは、内側防曇、外側耐薬品・防傷コーティングを施しています。
イヤーマフは取り外し可能です。
ヘッドマウントは高さと幅の調節が可能です。
バイザー部分は頭上まで可動します。

用途ヘルメットを必要としない作業現場、グラインダーなどの研磨作業 トラスコ品番255-4580 材質レンズ:ポリカーボネート(内側防曇・外側防傷・耐薬品)、ヘッドマウント:ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂、イヤーマフ:ABS樹脂、ポリ塩化ビニル(PVC) レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番65-1965-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする