超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25595633 品番 NHG1000SP-W-24.0
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。
異物などの目詰まりもしにくい構造です。
銀などの無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。

サイズ(cm)24 足幅EEE ホワイト トラスコ品番125-6237 形状ハイカット 質量(kg)2 種類セーフティシューズ 長さ(cm)35 材質(甲被)PVC 機能抗菌、耐滑、通気性、軽量、耐油、耐薬品性 JIS規格JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO 材質(底部)PVC 材質(先芯)ワイド樹脂 アズワン品番64-8067-55 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする