UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネ アイファイブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25595975
品番
9183270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
仕様
ツル調整
トラスコ品番
255-7744
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE
レンズ色
クリア
角度調整範囲
○
コーティング
excellence
テンプル色
アンスラサイト/ブルー
レンズ厚さ(mm)
1.9
アズワン品番
65-1964-32
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
鼻あて
○