9190211 二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー ガードフレーム付き UVEX(ウベックス) 25595984 9190211 二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー ガードフレーム付き UVEX(ウベックス) 25595984 9190211 二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー ガードフレーム付き UVEX(ウベックス) 25595984 9190211 二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー ガードフレーム付き UVEX(ウベックス) 25595984 9190211 二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー ガードフレーム付き UVEX(ウベックス) 25595984

二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー ガードフレーム付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25595984 品番9190211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。

トラスコ品番255-7745 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、 TPR/EVA レンズ色クリア 角度調整範囲 コーティングexcellence テンプル色アンスラサイト/ブルー レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番65-1964-35 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする