UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ ウベックス エックスフィット プロ ガードフレーム付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25596009
品番
9199249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです
トラスコ品番
255-7748
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS
レンズ色
クリア
コーティング
excellence
テンプル色
ブルー/アンスラサイト
レンズ厚さ(mm)
1.9
アズワン品番
65-1964-44
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
鼻あて
○