9199226 一眼型保護メガネ ウベックス エックスフィット ガードフレーム付き UVEX(ウベックス) 25596027 9199226 一眼型保護メガネ ウベックス エックスフィット ガードフレーム付き UVEX(ウベックス) 25596027 9199226 一眼型保護メガネ ウベックス エックスフィット ガードフレーム付き UVEX(ウベックス) 25596027 9199226 一眼型保護メガネ ウベックス エックスフィット ガードフレーム付き UVEX(ウベックス) 25596027 9199226 一眼型保護メガネ ウベックス エックスフィット ガードフレーム付き UVEX(ウベックス) 25596027

一眼型保護メガネ ウベックス エックスフィット ガードフレーム付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25596027 品番9199226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです
印象的なXデザインのソフトノーズパットにより、着用者の快適性を引き出します。
ソフトな素材を使用しており圧迫感を軽減しています。
目元全体をカバーできます。

トラスコ品番255-7750 材質レンズ:ポリカーボネート、フレームABS / TPE レンズ色クリア コーティングexcellence テンプル色透明グレー レンズ厚さ(mm)1.9 アズワン品番65-1964-43 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする