NHG2000SP-W-23.0 超耐滑長靴 NHG2000スーパー ミドリ安全 25596044 NHG2000SP-W-23.0 超耐滑長靴 NHG2000スーパー ミドリ安全 25596044 NHG2000SP-W-23.0 超耐滑長靴 NHG2000スーパー ミドリ安全 25596044 NHG2000SP-W-23.0 超耐滑長靴 NHG2000スーパー ミドリ安全 25596044 NHG2000SP-W-23.0 超耐滑長靴 NHG2000スーパー ミドリ安全 25596044 NHG2000SP-W-23.0 超耐滑長靴 NHG2000スーパー ミドリ安全 25596044

超耐滑長靴 NHG2000スーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 注文コード25596044 品番NHG2000SP-W-23.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品はサイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。

サイズ(cm)23 足幅EEE ホワイト 用途水や油で滑りやすい環境での作業に トラスコ品番120-5254 形状ハイカット 質量(kg)1 種類作業靴 長さ(cm)30 材質(甲被)PVC 機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性 材質(底部)PVC アズワン品番64-1118-44 材質(インソール)EVA 靴タイプ長靴
注意
※靴丈の寸法は26cmの標準高さです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25596044 NHG2000SP-W-23.0 46688067 白 23.0cm 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全 1個 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする