UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全ゴーグル
UVEX(ウベックス)の 通気孔付き ゴーグル
安全ゴーグル メガソニック CB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25596045
品番
9320481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
卓越した視野を備えた革新的なゴーグルです。
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
幅広ヘッドバンドにより抜群の安定感を提供します。
用途
機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。
トラスコ品番
255-9294
レンズ色
グレー23%
フレーム色
アンスラサイト
材質(フレーム)
熱可塑性エラストマー(TPE)
コーティング
excellence
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.4
アズワン品番
65-1964-58
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工、顔あたりソフト、レンズ交換
通気孔
○