UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 付属品 メガネ
安全ゴーグル メガソニック CB 交換用レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25596070
品番
9320257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
交換用レンズです。
トラスコ品番
255-9297
適合機種
9320シリーズ
材質
レンズ:ポリカーボネート
レンズ色
グレー23%
コーティング
excellence
レンズ厚さ(mm)
2.4
アズワン品番
65-1964-56
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工