安全ゴーグル ハイパービジョン CB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25596097 品番9321905
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
軽くてフィット感の良いゴーグルです。
めがねの上から着用可能です。
角度調節しやすいヘッドバンドです。

用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。 トラスコ品番255-9302 レンズ色クリア フレーム色トランスルーセント ブルー 材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(PVC) コーティング内側防曇 材質(レンズ)セルロースアセテート レンズ厚さ(mm)1 アズワン品番65-1964-60 紫外線カット 特性防曇加工、顔あたりソフト、レンズ交換 通気孔

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする