UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネ ウイナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25596124
品番
9159005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
メタルフレームの保護めがねです。
ソフトノーズパットは調節可能です。
トラスコ品番
256-7169
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:メタル/ラバー
レンズ色
クリア
テンプル色
ガンメタリック
レンズ厚さ(mm)
2.2
アズワン品番
65-1964-24
紫外線カット
〇
特性
防傷加工
鼻あて
〇