二眼型保護メガネ ウイナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25596140 品番 9159105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
メタルフレームの保護めがねです。
ソフトノーズパットは調節可能です。

トラスコ品番256-7168 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:メタル/ラバー レンズ色クリア テンプル色ガンメタリック レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番65-1964-25 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする