ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25596264 品番 2749350000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

標準的なストレートタイプのドライバーです。
握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。
クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。

トラスコ品番256-7681 材質軸:クロムバナジウムモリブデン鋼 軸径(Φmm)0.6x3.5 全長(mm)305 軸長(mm)200 刃先[[-]]3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒、オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする