NHGL2000SP-W-28.0 超耐滑長靴 NHGL2000スーパー ミドリ安全 25596297 NHGL2000SP-W-28.0 超耐滑長靴 NHGL2000スーパー ミドリ安全 25596297 NHGL2000SP-W-28.0 超耐滑長靴 NHGL2000スーパー ミドリ安全 25596297 NHGL2000SP-W-28.0 超耐滑長靴 NHGL2000スーパー ミドリ安全 25596297 NHGL2000SP-W-28.0 超耐滑長靴 NHGL2000スーパー ミドリ安全 25596297 NHGL2000SP-W-28.0 超耐滑長靴 NHGL2000スーパー ミドリ安全 25596297

超耐滑長靴 NHGL2000スーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25596297 品番 NHGL2000SP-W-28.0
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

高さのあるロングタイプです。
水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。

サイズ(cm)28 足幅EEE ホワイト 用途水や油で滑りやすい環境での作業に トラスコ品番120-6798 形状ハイカット 質量(kg)2 種類作業靴 長さ(cm)35 材質(甲被)PVC 機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性 材質(底部)PVC アズワン品番64-8066-90 材質(インソール)EVA 靴タイプ長靴
注意
※靴丈の寸法は26cmの標準高さです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする