耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25596358 品番NW1000SP-BK-23.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。

サイズ(cm)23.5 足幅4E ブラック トラスコ品番125-2270 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全長靴 長さ(cm)35 材質(甲被)PVC 機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性 材質(底部)PVC 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき) 靴タイプ長靴
注意
※靴丈の寸法は26cmの標準高さです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25596358 NW1000SP-BK-23.5 62737204 NW1000 安全長靴 NW1000 ドンケル 安全長靴 NW1000 ドンケル 1足 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする