高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25596377 品番 QL-01N-NV-26.5
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。
跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。
水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。
滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。
ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。
つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。
かかと部に大きな反射材付きです。
フィット感のある履き心地です。

用途製造・運輸・建設作業等に。 トラスコ品番263-1041 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム ネイビー サイズUS(アメリカ):8.5、UK(イギリス):8.5、EU(ヨーロッパ):43 サイズ(cm)26.5 規格JSAA A種認定 機能クッション性、耐滑性 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする