曜日別特売
NW1000SP-BK-28.0 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 25596446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW1000SP-BK-28.0 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 25596446
NW1000SP-BK-28.0 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 25596446

耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
ブラック
内容量1足注文コード25596446品番NW1000SP-BK-28.0
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。

サイズ(cm)28足幅4Eブラックトラスコ品番125-2268形状ハイカット質量(kg)2種類安全長靴長さ(cm)35材質(甲被)塩化ビニール(PVC)機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(底部)塩化ビニール(PVC)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)靴タイプ長靴
注意
※靴丈の寸法は26cmの標準高さです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25596394
2022-04-27
用途: 草刈り、畑仕事
リコウケンサ株式会社

今回で2足目ですが、丈夫で長持ちします。やや重たいですが。

1が参考にしています
対象商品 : 25596577
2021-03-11
用途: 多方面の作業に。
アートすばる

4E幅に満足しています。唯一残念なのは、脱ぐ時の難易度に閉口します。踵外部に凹凸の足当てガイドが有れば本当に助かります。

対象商品 : 25596385
2019-01-17
用途: 製造部での常用

長過ぎる時にカットできる事が魅力の一つ。丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする