※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW1000SP-W-24.0 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 25596498 NW1000SP-W-24.0 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 25596498

耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25596498 品番 NW1000SP-W-24.0
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。

サイズ(cm)24 足幅4E ホワイト トラスコ品番125-2266 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全長靴 長さ(cm)35 材質(甲被)塩化ビニール(PVC) 機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性 材質(底部)塩化ビニール(PVC) 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)EVA全敷(通気穴付) 靴タイプ長靴
注意
※靴丈の寸法は26cmの標準高さです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25596394
2022-04-27
用途:
草刈り、畑仕事
リコウケンサ株式会社 様

今回で2足目ですが、丈夫で長持ちします。やや重たいですが。

1人が参考にしています
対象商品:
25596577
2021-03-11
用途:
多方面の作業に。
アートすばる 様

4E幅に満足しています。唯一残念なのは、脱ぐ時の難易度に閉口します。踵外部に凹凸の足当てガイドが有れば本当に助かります。

対象商品:
25596385
2019-01-17
用途:
製造部での常用

長過ぎる時にカットできる事が魅力の一つ。丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする