※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 書庫・金庫・ロッカー
水本機械製作所の キーボックス・名札掛け
水本機械製作所の キーホルダー名札
キーワイヤーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
25596508
品番
B-2949
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
7色展開です。
両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。
トラスコ品番
318-2402
全長(mm)
120
色
クリアー
寸法L(mm)
40
ワイヤー径(Φmm)
1
用途
キーホルダー等アクセサリとして。
材質
ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)
寸法A(mm)
13
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
4.5