ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN 詰替え用袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1.2kg) 注文コード25596665 品番MHAND-PRO/CORN-1.2KG
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

グリスやエンジンオイルなどによる頑固な油汚れを落とすハンドクリーナーです。
トウモロコシ由来の天然スクラブ剤が手肌にやさしく、汚れにしっかりと作用します。
環境ホルモンを含まない、環境負荷を低減したエコロジータイプのハンドクリーナーです。
手肌をやさしく洗う中性タイプです。
レモングラス葉/茎エキスなど5種類の保湿成分が、手肌を健やかに保ちます。

用途グリス、エンジンオイルなどのガンコな汚れに トラスコ品番115-6459 種別化粧品(薬機法) 質量(kg)1.2 (洗剤)クリーム 規格PRTR法非該当 香りレモングラス 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25596665
2023-12-24
用途:
自動車整備後
自動車・二輪車・自転車関連業

NEWシトラスクリーン ハンドクリーナー スクラブあり より 汚れ落ちは少し悪い、手が少しゴワゴワ(軽い荒れ 我慢できる)になる。でも安いからこれでいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする