ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN ポンプ付ボトル入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1.4kg) 注文コード25596674 品番MHAND-PRO/CORN-1.4KG
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

グリスやエンジンオイルなどによる頑固な油汚れを落とすハンドクリーナーです。
トウモロコシ由来の天然スクラブ剤が手肌にやさしく、汚れにしっかりと作用します。
環境ホルモンを含まない、環境負荷を低減したエコロジータイプのハンドクリーナーです。
手肌をやさしく洗う中性タイプです。
レモングラス葉/茎エキスなど5種類の保湿成分が、手肌を健やかに保ちます。

用途グリス、エンジンオイルなどのガンコな汚れに トラスコ品番115-6458 種別化粧品(薬機法) 質量(kg)1.4 (洗剤)クリーム 規格PRTR法非該当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×240 香りレモングラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする