※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2995 キーワイヤーホルダー 水本機械製作所 25596964 B-2995 キーワイヤーホルダー 水本機械製作所 25596964 B-2995 キーワイヤーホルダー 水本機械製作所 25596964

キーワイヤーホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 25596964 品番 B-2995
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

7色展開です。
両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。

トラスコ品番317-4417 全長(mm)170 ゴールド 寸法L(mm)55 ワイヤー径(Φmm)1.5 用途キーホルダー等アクセサリとして。 材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ) 寸法A(mm)13 寸法E(mm)3.5 寸法B(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする