ミドリ安全
ミドリ安全の 静電靴
静電作業靴 エレパス M102
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25597006
品番
M102-23.5
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
サイズ(cm)
23.5
足幅
EEE
色
ホワイト
規格
IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
用途
クリーンルームでの作業に
トラスコ品番
121-3150
形状
ローカット
質量(g)
510
種類
静電作業靴
材質(アッパー)
ビニールレザー
材質(ソール)
PVC
機能
静電、通気性
材質(先芯)
なし
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。