2分配エアーターミナル固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25597050 品番WT-2AT
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。
自由にカスタマイズ出来ます。

用途主配管からの分岐使用が出来ます。 トラスコ品番332-2318 材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄 使用流体空気 相手側取付サイズG1/4 分岐数2 最高使用圧力(kPa)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする