ニトリルゴム製 耐薬品手袋 CS710(裏布付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード25597059 品番CS710-M
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、耐摩耗性に優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

仕様EN ISO 374-1:2016規格:AJKLMNOPT トラスコ品番337-4830 材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム ブルー サイズM 全長(cm)30.0 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする