ニトリルゴム製 耐薬品手袋 CS710(裏布付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード25597077 品番CS710-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、耐摩耗性に優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

仕様EN ISO 374-1:2016規格:AJKLMNOPT トラスコ品番337-4828 材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム ブルー サイズXL 全長(cm)32.0 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)24.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする