光
光の 手洗い用品
光の ソープディスペンサー
ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25597120
品番
PBSTD-282
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ペダルを踏むと手を触れず消毒液等を吐出・噴射します。
ワイヤータイプなのでカウンター・テーブルなどの卓上や壁に取り付けて使用できます。
用途
手指消毒・洗浄に。
トラスコ品番
253-9345
材質
本体:スチール粉体塗装、ボトルホルダー脚ゴム:発泡ゴム、フットペダル部脚ゴム:ウレタン、フットペダルすべり止め:鉱物粒子
幅(mm)
103
高さ(mm)
272
奥行(mm)
116
吐出量
A1700
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ボトルの形状により取り付けできない場合があります。
※ノズル幅8mm迄対応
※狭い通路等に設置すると転倒による怪我、破損の恐れがあります。
※設置場所は十分なスペースを確保し事故防止に努めてください。