静電作業靴 エレパス M103

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25597128 品番 M103-22.0
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。

サイズ(cm)22.0 足幅EEE ホワイト 材質甲被:ビニールレザー/メッシュ、靴底:PVC 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 用途クリーンルームでの作業に トラスコ品番120-5247 形状ローカット 質量(g)490 種類静電作業靴 機能静電靴、通気性 材質(先芯)なし アズワン品番64-8056-98 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25597243
2019-12-21
用途:
室内
製造業

29pって言われているが、小さい。実質28pしかないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする