超やわらか耳ゴム三層式プレミアムマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード25597138 品番7133W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

シルクのような優しい肌触りのふんわり超柔らかマスクです。
耳ゴムに超柔らか極太ゴムを採用し長時間の着用でも耳が痛くなりにくい仕様です。
3層構造で優れたフィルター機能です。
ノーズピース入りで、鼻頬にフィットします。

用途医療・介護・清掃作業。 仕様延燃性:Class1、血液不浸透性:120mmHg トラスコ品番268-2782 材質不織布:ポリプロピレン(PP)、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、ゴム:ポリウレタンゴム 形状プリーツ型 ホワイト サイズフリー 入数(枚)50 構造3層 寸法(縦×横)(mm)175×95 対象ほこり・花粉・ウイルス・細菌 ひもタイプ耳かけ 細菌ろ過効率(BFE)99%以上 微粒子ろ過効率(PFE)99%以上 呼気抵抗(mmH2O/cm2)5.0未満 ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする