ミドリ安全
ミドリ安全の 溶接面・遮光メガネ
ミドリ安全の 溶接面
ミドリ安全の 溶接面オプション
溶接面取付金具 SCヘルメット専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
25597147
品番
4007046201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
SCヘルメット専用の、溶接面取付用の金具です。
適合
ヘルメット:SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、溶接面:NO.600MAG
トラスコ品番
323-6769
適合機種
対応ヘルメット=SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、対応溶接面=NO.600MAG
適合本体
対応ヘルメット=SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、対応溶接面=NO.600MAG
縦(mm)
16
横(mm)
124