静電作業靴 エレパス M113

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22.5 アズワン品番64-8057-13 注文コード25597286 品番M113-NV-22.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はサイズ・アズワン品番など17種類から選べます 他の種類を見る

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。

サイズ(cm)22.5 足幅EEE ネイビー 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 用途クリーンルームでの作業に トラスコ品番120-2071 形状ローカット 質量(g)460 種類静電作業靴 材質(アッパー)布/メッシュ 材質(ソール)PVC 機能静電、通気性 材質(先芯)なし アズワン品番64-8057-13 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25597304
2021-05-21
用途:
屋内 検品作業
製造業

長時間の作業中でも、足が疲れず、またはきやすくていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする