ミドリ安全
ミドリ安全の 静電靴
静電作業靴 エレパス M113
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25597329
品番
M113-NV-24.5
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
サイズ(cm)
24.5
足幅
EEE
色
ネイビー
規格
IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
用途
クリーンルームでの作業に
トラスコ品番
120-3670
形状
ローカット
質量(g)
520
種類
静電作業靴
材質(アッパー)
布/メッシュ
材質(ソール)
PVC
機能
静電、通気性
材質(先芯)
なし
アズワン品番
64-8057-17
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。