ミドリ安全
ミドリ安全の 静電靴
静電作業靴 エレパス M113
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
30.0
注文コード
25597426
品番
M113-W-30.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
サイズ(cm)
30.0
足幅
EEE
色
ホワイト
規格
IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
用途
クリーンルームでの作業に
トラスコ品番
120-2036
形状
ローカット
質量(g)
670
種類
静電作業靴
材質(アッパー)
布/メッシュ
材質(ソール)
PVC
機能
静電、通気性
材質(先芯)
なし
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。