BX-3222R-S2 エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート) アソー 25597655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX-3222R-S2 エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート) アソー 25597655
BX-3222R-S2 エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート) アソー 25597655

エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番270-8200
270-8200
271-2929
270-8269
271-1358
270-9822
271-2938
270-9848
270-9819
270-9749
271-2947
270-9847
270-9770
271-1340
271-2911
271-1354
270-8257
270-9801
271-1342
271-2963
271-2906
270-9759
271-1327
270-8201
270-9825
270-8217
271-1421
271-1416
270-9742
270-9842
270-9837
内容量1個注文コード25597655品番BX-3222R-S2
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

Tポートの三方弁となります。
T字方向の流量の切替が可能です。
分水・混水にも対応可能です。

トラスコ品番270-8200高さ(mm)42接続口径D1PT1/4接続口径D2PT1/4材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする