消臭機能付高性能吸湿剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 25597908 品番 EX-50DE-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

消臭ができる高性能吸湿剤です。
塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。
消臭成分を持つ天然パルプ由来の新素材を採用し、水蒸気と臭気成分の同時除去に効果があります。

用途匂いと湿気の除去にカビ、サビ、結露の防止に。 トラスコ品番288-4609 材質主成分:塩化カルシウム 容量(g)74/個 縦(mm)150 横(mm)145 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※密閉性を高くしてお使いください。
※圧力のかかる環境での使用はお控えください。
※使い回しはお控えください。
※使用想定期間以上のご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする