EX-DRY(三和)
EX-DRY(三和)の 研究関連用品・実験用必需品
EX-DRY(三和)の 保存/デシケーター
EX-DRY(三和)の 乾燥剤(シリカゲル 等)
消臭機能付高性能吸湿剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
25597917
品番
EX-150DE-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
消臭ができる高性能吸湿剤です。
塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。
消臭成分を持つ天然パルプ由来の新素材を採用し、水蒸気と臭気成分の同時除去に効果があります。
用途
匂いと湿気の除去にカビ、サビ、結露の防止に。
トラスコ品番
288-4611
材質
主成分:塩化カルシウム
容量(g)
218/個
縦(mm)
240
横(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※密閉性を高くしてお使いください。
※圧力のかかる環境での使用はお控えください。
※使い回しはお控えください。
※使用想定期間以上のご使用はお控えください。