X-9167SN 保護めがね X-9167SN UVEX(ウベックス) 25597926 X-9167SN 保護めがね X-9167SN UVEX(ウベックス) 25597926 X-9167SN 保護めがね X-9167SN UVEX(ウベックス) 25597926 X-9167SN 保護めがね X-9167SN UVEX(ウベックス) 25597926

保護めがね X-9167SN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25597926 品番X-9167SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

上部からの飛来物もカバーします。
軟質鼻パッドでズレにくく、フィットしやすいです。
耳あたりの良いソフトテンプルです。
メガネ併用可能です。

トラスコ品番314-9705 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック・エラストマー 長さ(mm)160 幅(mm)165 高さ(mm)65 レンズ色クリア 角度調整範囲 コーティング両面曇り止め テンプル色ブラック/ブルー レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線カット 特性防曇加工 鼻あて

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする