MIS-001-SS 高機能インソール MIS-001 ミドリ安全 25597960 MIS-001-SS 高機能インソール MIS-001 ミドリ安全 25597960 MIS-001-SS 高機能インソール MIS-001 ミドリ安全 25597960 MIS-001-SS 高機能インソール MIS-001 ミドリ安全 25597960

高機能インソール MIS-001

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 適合サイズ(cm)靴:21〜22.5 注文コード25597960 品番MIS-001-SS
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

立ち仕事に最適な安全靴メーカーが開発したクッションインソールです。
一般的なEVA素材に比べウレタンベースはヘタリが少なく、優れたクッション性を維持します(同社試験比)。
消臭機能で悪臭を除去し消臭化する効果があります。
黄色ブドウ球菌、肺炎カン菌に対して制菌機能をクリアしています。
一般的な独立気泡構造のEVAに比べて、連続気泡構造のウレタンベースには通気性、透湿性があり、足ムレ対策に効果を発揮します。
疲労を軽減する中足パッドがあります。
ハサミでサイズ調整が可能です。

用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています) トラスコ品番342-5772 材質合成材/ウレタン グレー/イエロー 適合サイズ(cm)靴:21〜22.5
注意
※ミドリ安全製JIS安全靴に対応ですが、インソール交換可能な靴に限ります。
※静電靴には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする