CCクリーンクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード25598179 品番CC3232H-10PKF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。
100%長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。
端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。

用途油膜汚れなどの拭き取りに。 トラスコ品番229-3953 材質素材:ポリエステル超極細繊維、組織:織物 厚さ(mm)0.16 ホワイト シートサイズ(mm)320×320 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする